Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Kettenständer
>
Artikel
Gesamtbreite/Durchmesser mm: 61, Kopfvariante: Rundkopf | TP0780
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-TP0780
Hersteller:
Urbanus
Herst.-Nr.:
ASE 30/1
EAN/GTIN:
4050576009507
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Gesamtbreite/Durchmesser mm: 61, Kopfvariante: Rundkopf | TP0780
Sperrpfosten aus Edelstahl
Höhe über Flur: 900 mm
Kopfvariante: Rundkopf
Pfosten D: 61 mm
Befestigungsart: einbetonieren
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl geschliffen
Produkttyp:
Sperrpfosten
Einsatzbereich:
Außenbereich
Höhe mm:
900
Form:
Rund
Befestigung:
Einbetonieren
Kippbar:
Nicht kippbar
Schließung:
Ohne Schließung
Verkaufseinheit:
VE
Gesamtbreite/Durchmesser mm:
61
Kopfvariante:
Rundkopf
... >
Außenanlagen
>
Absperren & Sichern
>
Sperrketten, Sperrpfosten & Sperrbügel
Weitere Suchbegriffe:
Blockierpoller
,
Edelstahlpoller
,
Funktionssperrpfosten
,
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten edelstahl herausnehmbar
,
absperrpfosten herausnehmbar
,
absperrpfosten edelstahl
,
Absperrung
,
Sicherheitseinrichtung
,
Trennung
,
TrennwandSystem
,
Markierung
,
Sperrketten
,
Mobile Sperrpfosten
,
Sperrpfosten mobil
,
Parkbügel
,
Rammschutz
,
Sicherheitsbügel
,
Anfahrschutz
,
Gurtpfosten
,
Warnkegel
,
Schutzprofile
,
Prallschutz
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 80,00*
€ 99,34*
Lager 2102
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 80,16*
€ 99,44*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,85*
€ 100,20*
Lager 345
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 81,47288*
€ 100,96288*
Lager 261
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,12*
€ 127,22*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,18*
€ 150,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edelstahl-Kette, Teilung 36 mm, Verkaufseinheit pro lfd. m.
Urbanus
840508
ab € 15,02*
Zubehör
Gesamtbreite/Durchmesser mm: 102 | TP0793
Urbanus
EZR 3
ab € 45,48*
Zubehör
Kettenöse aus Edelstahl | TP0791
Urbanus
EKO-M
ab € 22,32*
Zubehör
Schäkel aus Edelstahl Größe 23x33 mm | PL2033
Urbanus
ESL
ab € 19,40*
Zubehör
Spezial-Dreikant-Schlüssel, DIN 3223, für Sperrposten, Stahl.
Urbanus
830169
ab € 6,94*
Zubehör
Zierabdeckring, für Edelstahlpfosten, Edelstahl V2A, Ø 60mm
Urbanus
855308, EZR 1
ab € 19,02*
Zubehör
Zierringe aus Edelstahl für Pfosten mit Durchmesser 76 mm | PL2035
Urbanus
EZR 2
ab € 32,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen