Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antibakterielle Bodenmatte, grün Breite = 1000 mm, 10 m Rolle, H =14mm | TP0974


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antibakterielle Bodenmatte, grün Breite = 1000 mm, 10 m Rolle, H =14mm | TP0974
Antibakterielle Bodenmatte, grün Breite = 1000 mm, 10 m Rolle, H =14mm | TP0974
Artikel-Nr.:
     261-TP0974
Hersteller:
     Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     93261
EAN/GTIN:
     4250619603970
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bädermatten
Feuchtraumbodenmatten
Antibakterielle Bodenmatte, grün Breite = 1000 mm, 10 m Rolle, H =14mm | TP0974

Antibakterielle Bodenmatte, 10 m Rolle Breite = 1000 mm, grün Höhe = 14 mm
Weitere Informationen:
Material:
Weich-PVC
Einsatzbereich:
Feucht- und Trockenbereich
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
14
Ölbeständig:
Nicht ölbeständig
Befahrbar:
Nicht befahrbar
Erweiterbar:
Nicht erweiterbar
Oberfläche:
Offen
Beanspruchung:
Mittel bis hoch
Verkaufseinheit:
VE
Ausführung:
Rolle
Breite mm:
1000
Weitere Suchbegriffe: Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, eha bädermatte, bädermatten, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.105,66*
€ 1.300,86*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.354,70*
€ 1.561,41*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.561,41*
€ 1.858,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.546,38*
€ 1.840,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.469,65*
€ 1.748,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.418,67*
€ 1.688,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.354,70*
€ 1.612,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93461
ab € 1.096,55*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93463
ab € 621,93*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93462
ab € 863,61*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93761
ab € 1.104,21*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93763
ab € 619,85*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93762
ab € 861,52*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93263
ab € 621,65*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93262
ab € 862,76*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93561
ab € 1.106,77*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93563
ab € 620,65*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93562
ab € 863,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.