Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl TECNIC-Line normale Sitzfläche, Sitzhöhe: 41-53 cm | TP1967


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsstuhl TECNIC-Line normale Sitzfläche, Sitzhöhe: 41-53 cm | TP1967
Arbeitsstuhl TECNIC-Line normale Sitzfläche, Sitzhöhe: 41-53 cm | TP1967
Arbeitsstuhl TECNIC-Line normale Sitzfläche, Sitzhöhe: 41-53 cm | TP1967
31.jpg
Arbeitsstuhl TECNIC-Line normale Sitzfläche, Sitzhöhe: 41-53 cm | TP1967
Arbeitsstuhl TECNIC-Line normale Sitzfläche, Sitzhöhe: 41-53 cm | TP1967
Arbeitsstuhl TECNIC-Line normale Sitzfläche, Sitzhöhe: 41-53 cm | TP1967
Artikel-Nr.:
     261-TP1967
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     73280 PU0H
EAN/GTIN:
     4014296167039
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsstuhl TECNIC-Line normale Sitzfläche, Sitzhöhe: 41-53 cm | TP1967

Arbeitsstuhl TECNIC-Line
Sitzhöhenverstellung 410-530 mm
Sitzfläche BxT 500 x 460 mm
Rückenlehnenhöhe 520 mm
Gesamthöhe: 830-950 mm
normale Sitzfläche
lastabhängige gebremste Sicherheits-Rollen
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Arbeitsstuhl
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Serienname:
Tecnic-Line
Ausführung:
Niedrig
Sitzfläche:
normale
Armlehnen:
Ohne Armlehnen
Bezug Rückenlehne:
Netz
Material Bezug:
Polyurethan
Sitzform:
Muldensitz
Gestellform:
Fußkreuz
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Rollen / Gleiter:
Rollen
Mechanik:
Permanentkontakt
Sitzhöhe in mm:
410 - 530
Belastbarkeit kg:
110
Gestellausführung:
5-Fuß-Gestell
Farbe Bezug:
Schwarz
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, Holzstuhl, Stuhl Holz, Polsterarbeitsstuhl, Polsterdreharbeitsstuhl, Arbeitsdrehstuhl Polster, Arbeitsstuhl ergonomisch, Dreharbeitsstuhl ergonomisch, Arbeitsstuhl Polster
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 118,37*
€ 145,45*
1 Tag
2
€ 5,45*
ab € 118,93*
€ 145,60*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 118,85*
€ 146,23*
2 Tage
9
€ 4,99*
ab € 122,89*
€ 151,43*
Lager 261
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,00*
€ 190,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,90*
€ 227,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,49*
€ 225,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,84*
€ 211,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,52*
€ 204,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,00*
€ 188,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,91*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,67*
Zubehör
Topstar
6993
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.