Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandskasten ohne Füllung, HxBxT 360 x 290 x 145 mm | TP2809


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbandskasten ohne Füllung, HxBxT 360 x 290 x 145 mm | TP2809
Verbandskasten ohne Füllung, HxBxT 360 x 290 x 145 mm | TP2809
Artikel-Nr.:
     261-TP2809
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     40.003.600.500
EAN/GTIN:
     4045444601167
Suchbegriffe:
Boden für Arzneimittelschrank
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Verbandskasten ohne Füllung, HxBxT 360 x 290 x 145 mm | TP2809

Verbandskasten aus robustem Stahlblech
ohne Füllung
HxBxT 360 x 290 x 145 mm
Anzahl Böden: 1
Anzahl Türen: 1
mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln
Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Verbandschränke
Einsatzbereich:
Betrieb und Büro
Ausführung:
Verbandkasten
Verkaufseinheit:
VE
Füllung:
ohne
HxBxT mm:
360x290x145
Weitere Suchbegriffe: Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, Verbandkasten, Verbandskästen, Verbandkasten, leer, erste-hilfe-schrank leer abschließbar, verbandkasten weiß, verbandkasten gramm, Heftpflaster, Pflaster (Erste Hilfe), Verbandmittel, Wundpflaster, Krankentrage, Untersuchungsliegen, Schnellverband, Erste Hilfe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
13
Frei Haus
ab € 48,40*
€ 63,56*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,86*
€ 67,52*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 55,51*
€ 71,68*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
ab € 16,12*
Zubehör
Nonne Gastro
318.000.15700
ab € 13,12*
Zubehör
k.A.
ab € 9,30*
Zubehör
Söhngen
ab € 15,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.