Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uniled SL 5200-5700 K, Ausführung Opalweiß ~15W | TP4020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uniled SL 5200-5700 K, Ausführung Opalweiß ~15W | TP4020
Uniled SL 5200-5700 K, Ausführung Opalweiß ~15W | TP4020
Artikel-Nr.:
     261-TP4020
Hersteller:
     LED2WORK
Herst.-Nr.:
     110914-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hobelbank
Systemarbeitsplatz
Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Werkbank fahrbar
Uniled SL 5200-5700 K, Ausführung Opalweiß ~15W | TP4020

Uniled SL 5200-5700 K
Ausführung Opalweiß ~15W
Emax: 2136 Lux
T x H x B 85x35x1045mm
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Befestigung:
Robustes Aluminiumgehäuse mit Befestigung
Ausführung:
48 W LED
Leuchtentyp:
Tischleuchten
Dimmbarkeit:
Dimmbar
Leuchtmittel:
48 W LED
Lichtstärke Lux:
2136
Höhe mm:
35
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,50*
€ 533,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,83*
€ 524,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,31*
€ 515,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,47*
€ 499,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,28*
€ 443,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED2WORK
110914-11
ab € 157,43*
Ähnlich
LED2WORK
110914-12
ab € 158,51*
Ähnlich
LED2WORK
110914-14
ab € 372,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.