| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 261-TP5285 Herst.-Nr.: 9127-01798-100 EAN/GTIN: 4052301091757 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mobile, ein- bzw. ausrollbare Hygieneschutzwand, H x B x T 2200 x 1000 x 200 mm | TP5285
Mobile, ein- bzw. ausrollbare Hygieneschutzwand mit einer Höhe von 2200 mm und einer Breite von 1000 mm schützt vor Übertragung per Tröpfcheninfektion durch Husten oder Niesen. Die abklappbaren Füße sorgen für einen stabilen Stand. Eine Flächendesinfektion der Hygienewand kann effizient vorgenommen werden . Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einsatzbereich: | Büro / Öffentliche Einrichtungen | Höhe mm: | 2000 | Produkttyp: | Hygiene-Schutzwand | Tiefe mm: | 200 | Material: | Aluminium/PET-Folie | Breite mm: | 1000 | Fahrbar: | Nein | Oberfläche: | PET-Folie | Ausführung: | Boden |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, hygieneschutzwand eichner, kontaminationsschutz thekenscheibe, Hygiene-Schutzwand, Spuckschutz, Trennwand, Transparent, Durchsichtig, Klar, Mobil, Einrollbar, Ausrollbar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 44,85* | € 58,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 58,22* | € 76,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 261 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 60,35* | € 77,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 62,22* | € 80,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 67,64* | € 87,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 261 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 261 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 261 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|