Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schall- und Sichtschutzwand AKUSTIX Vario, H x B 400 x 1200 mm, Farbe blau | TP6584


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schall- und Sichtschutzwand AKUSTIX Vario, H x B 400 x 1200 mm, Farbe blau | TP6584
Schall- und Sichtschutzwand AKUSTIX Vario, H x B 400 x 1200 mm, Farbe blau | TP6584
Schall- und Sichtschutzwand AKUSTIX Vario, H x B 400 x 1200 mm, Farbe blau | TP6584
Artikel-Nr.:
     261-TP6584
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     309 120223
EAN/GTIN:
     4048563247490
Suchbegriffe:
Akustikwand
Akustiktrennwand
Schallschutzwand
Trennwand
Schall- und Sichtschutzwand AKUSTIX Vario, H x B 400 x 1200 mm, Farbe blau | TP6584

Schall- und Sichtschutzwand AKUSTIX Vario

Von Ablenkungen bei der Arbeit ist fast jeder betroffen - besonders in Großraumbüros. Lautere Telefonate, spontane Zwischenfragen, Unterhaltungen und Baulärm von draußen sind nur wenige Beispiele. Hinzu kommen auch visuelle Ablenkungen, denen sich das menschliche Auge evolutionär nicht entziehen kann.

Ein modernes Büro sollte daher ein Ort sein, an dem die richtige Mischung aus Komfort und Funktionalität für die dort arbeitenden Menschen gegeben ist. Um diese Anforderungen zu erfüllen, wurde AKUSTIX Vario speziell für Schreibtische konzipiert und entwickelt, da eine gute Trennung zwischen Arbeitsplätzen die erste und die grundlegenste Anforderung an operative Büros ist.

Die variable Dichte der thermogeformten Polyesterfasern im Inneren der Lärmschutzwand ermöglicht die Dämpfung eines breiten Spektrums von Wellenlängen. Somit erreicht die Sicht- und Schallschutzwand AKUSTIX Vario einen Schallabsorptionsgrad B. Damit werden 80% der Schallwellen absorbiert, sodass die Nachhallzeit verringert wird. Dies hat eine erhebliche Verbesserung der Raumakustik bzw. eine ausgewogen klingende Umgebung zur Folge. Der Prozess der Schallabsorption erfolgt beidseitig. Folglich wird man nicht nur von äußeren Geräuschquellen geschützt sondern auch die eigenen Schallwellen verlassen den Arbeitsplatz nur stark gedämpft. Ein zusätzlicher Vorteil ist auch, dass sich Aerosole weniger Raum verteilen.
Mit diesem Sicht- und Schallschutzsystem bleiben die Vorteile des Großraumbüros erhalten und die Nachteile werden nahezu aufgehoben.

Zusätzlich ist diese Lärmschutzwand TÜV geprüft und zertifiziert sowie umwelt- und ressourcenschonend in Herstellung und Entsorgung, da sie aus 100% recyclebarem Material bestehen. Auch die Montage ist einfach, schnell und flexibel möglich. Zur Befestigung am Schreibtisch sind allerdings die dazu passenden Tischklemmen notwendig.

Farbe blau, H x B x T 400 x 1200 x 18 mm und das Flächengewicht beträgt 3000 g/m².
Die Einsatzbereiche sind vielfältig. Große Flächen lassen sich einfach strukturieren und auf kleinen Flächen wird platzsparend mittels Akustiktrennwand bzw. Akustiktrennwände eine beruhigte Akustik ermöglicht. Neben Großraumbüros eigenen sich die Trennwände auch in Konferenzräumen, Arztpraxen, Schulen, Kindergärten, Kantinen oder auch für das eigene Heimkino.
Weitere Informationen:
Höhe mm:
400
Einsatzbereich:
Büro/Betrieb/Lager/Öffentliche Einrichtungen
Produkttyp:
Akustik- und Schallschutzwand
Für Tischbreite mm:
1200
Tür Tischtiefe mm:
1200
Breite mm:
1200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BMB Beschläge
308 123009
ab € 19,10*
Zubehör
BMB Beschläge
308 123016
ab € 19,06*
Zubehör
BMB Beschläge
308 123023
ab € 19,12*
Zubehör
BMB Beschläge
308 122617
ab € 10,73*
Zubehör
BMB Beschläge
308 122624
ab € 9,21*
Zubehör
BMB Beschläge
308 122631
ab € 7,93*
Zubehör
BMB Beschläge
308 109730
ab € 8,62*
Zubehör
BMB Beschläge
308 109737
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.