Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl ERGO Art, Frauen-Sitz | TS0126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl ERGO Art, Frauen-Sitz | TS0126
Bürodrehstuhl ERGO Art, Frauen-Sitz | TS0126
Bürodrehstuhl ERGO Art, Frauen-Sitz | TS0126
Bürodrehstuhl ERGO Art, Frauen-Sitz | TS0126
Bürodrehstuhl ERGO Art, Frauen-Sitz | TS0126
Bürodrehstuhl ERGO Art, Frauen-Sitz | TS0126
Artikel-Nr.:
     261-TS0126
Herst.-Nr.:
     TS0126
EAN/GTIN:
     4250416806741
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl ERGO Art, Frauen-Sitz | TS0126

Bürodrehstuhl ERGO Art
Sitzhöhe, -breite und tiefe: 44-57x49x46-52cm
Rückenlehne mit Höhe 60cm
höhenverstellbar von 61-69cm (ab Sitzhöhe)
Sitzpolster dunkelblau

Frauen-Sitz
Der erste ergonomische Wellness-Sitz besteht aus einem hochwertigen Schaumkern mit speziellen Boxspring-Federkernen, die über 7 medizinisch ausgewählte Zonen verlaufen. Die Sitzfläche ist geradlinig, hoch komfortabel und verfügt über eine extra weiche Vorderkante, wodurch Druckbeschwerden in den Beinen vermieden werden. Der Sitz schenkt ein einmaliges Sitzgefühl bei bester Sitzklimatisierung.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Bandscheiben-Stuhl ERGO ART
Einsatzbereich:
Büro/Sozialräume/Warteraum
Sitzhöhe in mm:
410-540
Armlehnen:
Als Zubehör
Material Bezug:
Stoffpolster
Gestellform:
5-Fuß-Gestell
Farbe Gestell:
Schwarz
Serienname:
ERGO ART
Mechanik:
Synchronmechanik
Bezug Rückenlehne:
Stoffpolster
Gestellausführung:
5-Fuß-Gestell
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Rollen / Gleiter:
Rollen
Belastbarkeit kg:
130
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Bezug:
Dunkelblau
Sitzfläche:
Frauen-Sitz
Sitzform:
Frauen-Sitz
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl stoffbezug, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl blau, Drehsessel (Besucherstuhl), KonferenzStuhl, Besucherstuhl, Swingstuhl, Vierbeiner, Kufenstuhl (Besucherstuhl), Konferenzstuhl, Besuchersessel, Besprechungszimmerstuhl, Stapelstuhl, Besprechungstisch, Sitzgruppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 546,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,62*
€ 774,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,44*
€ 760,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,34*
€ 733,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,28*
€ 706,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,75*
€ 650,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.00.30
ab € 130,14*
Zubehör
k.A.
30
ab € 68,45*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
51
ab € 34,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.