| |
|
| Artikel-Nr.: 261-TS0138 Herst.-Nr.: TS0138 EAN/GTIN: 4250416806833 |
| |
|
| | |
| Bürodrehstuhl ERGO Art, XXL-Sitz | TS0138
Bürodrehstuhl ERGO Art Sitzhöhe, -breite und tiefe: 44-57x49x46-52cm Rückenlehne mit Höhe 60cm höhenverstellbar von 61-69cm (ab Sitzhöhe) Sitzpolster dunkelblau
XXL-Sitz Der XXL-Longsitz besteht aus einem langlebigem Schaumkern mit extra langer Sitzfläche. Dieser Sitz eignet sich besonders bei Bürostühlen für große Menschen mit langen Beinen ab 1,80 m. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Bandscheiben-Stuhl ERGO ART | Einsatzbereich: | Büro/Sozialräume/Warteraum | Sitzhöhe in mm: | 410-540 | Armlehnen: | Als Zubehör | Material Bezug: | Stoffpolster | Gestellform: | 5-Fuß-Gestell | Farbe Gestell: | Schwarz | Serienname: | ERGO ART | Mechanik: | Synchronmechanik | Bezug Rückenlehne: | Stoffpolster | Gestellausführung: | 5-Fuß-Gestell | Fußring / Aufstiegshilfe: | nein | Rollen / Gleiter: | Rollen | Belastbarkeit kg: | 130 | Verkaufseinheit: | VE | Farbe Bezug: | Dunkelblau | Sitzfläche: | XXL-Sitz | Sitzform: | XXL-Sitz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl, Drehsessel (Besucherstuhl), KonferenzStuhl, Besucherstuhl, Swingstuhl, Vierbeiner, Kufenstuhl (Besucherstuhl), Konferenzstuhl, Besuchersessel, Besprechungszimmerstuhl, Stapelstuhl, Besprechungstisch, Sitzgruppe |
| | |
| |