Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl ERGO Art, XXL-Sitz | TS0139


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl ERGO Art, XXL-Sitz | TS0139
Bürodrehstuhl ERGO Art, XXL-Sitz | TS0139
Bürodrehstuhl ERGO Art, XXL-Sitz | TS0139
Bürodrehstuhl ERGO Art, XXL-Sitz | TS0139
Bürodrehstuhl ERGO Art, XXL-Sitz | TS0139
Bürodrehstuhl ERGO Art, XXL-Sitz | TS0139
Artikel-Nr.:
     261-TS0139
Herst.-Nr.:
     TS0139
EAN/GTIN:
     4250416806826
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl ERGO Art, XXL-Sitz | TS0139

Bürodrehstuhl ERGO Art
Sitz-höhe, -breite und tiefe: 44-57x49x46-52cm
Rückenlehne mit Höhe 60cm
höhenverstellbar von 61-69cm (ab Sitzhöhe)
Sitzpolster grau

XXL-Sitz
Der XXL-Longsitz besteht aus einem langlebigem Schaumkern mit extra langer Sitzfläche. Dieser Sitz eignet sich besonders bei Bürostühlen für große Menschen mit langen Beinen ab 1,80 m.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Bandscheiben-Stuhl ERGO ART
Einsatzbereich:
Büro/Sozialräume/Warteraum
Sitzhöhe in mm:
410-540
Armlehnen:
Als Zubehör
Material Bezug:
Stoffpolster
Gestellform:
5-Fuß-Gestell
Farbe Gestell:
Schwarz
Serienname:
ERGO ART
Mechanik:
Synchronmechanik
Bezug Rückenlehne:
Stoffpolster
Gestellausführung:
5-Fuß-Gestell
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Rollen / Gleiter:
Rollen
Belastbarkeit kg:
130
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Bezug:
Grau
Sitzfläche:
XXL-Sitz
Sitzform:
XXL-Sitz
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl stoffbezug, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl grau, Drehsessel (Besucherstuhl), KonferenzStuhl, Besucherstuhl, Swingstuhl, Vierbeiner, Kufenstuhl (Besucherstuhl), Konferenzstuhl, Besuchersessel, Besprechungszimmerstuhl, Stapelstuhl, Besprechungstisch, Sitzgruppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 547,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,68*
€ 770,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,22*
€ 763,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,68*
€ 736,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,83*
€ 709,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,20*
€ 651,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
07.00.30
ab € 130,15*
Zubehör
k.A.
30
ab € 68,36*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
51
ab € 34,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.