Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürosrehstuhl ERGO JOY, Männer-Sitz | TS0172


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürosrehstuhl ERGO JOY, Männer-Sitz | TS0172
Bürosrehstuhl ERGO JOY, Männer-Sitz | TS0172
Bürosrehstuhl ERGO JOY, Männer-Sitz | TS0172
Bürosrehstuhl ERGO JOY, Männer-Sitz | TS0172
Bürosrehstuhl ERGO JOY, Männer-Sitz | TS0172
Bürosrehstuhl ERGO JOY, Männer-Sitz | TS0172
Artikel-Nr.:
     261-TS0172
Herst.-Nr.:
     TS0172
EAN/GTIN:
     4250416807212
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Bürosrehstuhl ERGO JOY, Männer-Sitz | TS0172

Bürodrehstuhl ERGO JOY
Sitzhöhe, -breite und tiefe: 44-57x49x46-52cm
Rückenlehne mit Höhe 60cm
höhenverstellbar von 60-68cm (ab Sitzhöhe)
Sitzpolster bordeaux

Frauen-Sitz
Der erste ergonomische Wellness-Sitz besteht aus einem hochwertigen Schaumkern mit speziellen Boxspring-Federkernen, die über 7 medizinisch ausgewählte Zonen verlaufen. Die Sitzfläche ist geradlinig, hoch komfortabel und verfügt über eine extra weiche Vorderkante, wodurch Druckbeschwerden in den Beinen vermieden werden. Der Sitz schenkt ein einmaliges Sitzgefühl bei bester Sitzklimatisierung.


Weitere Informationen:
Produkttyp:
Bandscheiben-Stuhl ERGO JOY
Einsatzbereich:
Büro/Sozialräume/Warteraum
Sitzhöhe in mm:
410-540
Armlehnen:
Als Zubehör
Material Bezug:
Stoffpolster
Gestellform:
5-Fuß-Gestell
Farbe Gestell:
Schwarz
Serienname:
ERGO JOY
Mechanik:
Synchronmechanik
Bezug Rückenlehne:
Stoffpolster
Gestellausführung:
5-Fuß-Gestell
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Rollen / Gleiter:
Rollen
Belastbarkeit kg:
130
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Bezug:
Bordeaux
Sitzfläche:
Männer-Sitz
Sitzform:
Männer-Sitz
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bandscheibendrehstuhl, Drehsessel (Besucherstuhl), KonferenzStuhl, Besucherstuhl, Swingstuhl, Vierbeiner, Kufenstuhl (Besucherstuhl), Konferenzstuhl, Besuchersessel, Besprechungszimmerstuhl, Stapelstuhl, Besprechungstisch, Sitzgruppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 550,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,13*
€ 770,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,30*
€ 763,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,53*
€ 739,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,14*
€ 711,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,29*
€ 654,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2755037
ab € 52,14*
Zubehör
k.A.
30
ab € 75,03*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
51
ab € 34,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.