Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürosrehstuhl ERGO JOY, Männer-Sitz | TS0175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürosrehstuhl ERGO JOY, Männer-Sitz | TS0175
Bürosrehstuhl ERGO JOY, Männer-Sitz | TS0175
Bürosrehstuhl ERGO JOY, Männer-Sitz | TS0175
Bürosrehstuhl ERGO JOY, Männer-Sitz | TS0175
Bürosrehstuhl ERGO JOY, Männer-Sitz | TS0175
Bürosrehstuhl ERGO JOY, Männer-Sitz | TS0175
Artikel-Nr.:
     261-TS0175
Herst.-Nr.:
     TS0175
EAN/GTIN:
     4250416807199
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Bürosrehstuhl ERGO JOY, Männer-Sitz | TS0175

Bürodrehstuhl ERGO JOY
Sitzhöhe, -breite und tiefe: 44-57x49x46-52cm
Rückenlehne mit Höhe 60cm
höhenverstellbar von 60-68cm (ab Sitzhöhe)
Sitzpolster grau

Männer-Sitz
Dieser medizinisch entwickelte Entlastungssitz besteht aus hochwertigen Taschenfederkernen und einer anatomischen Sitzrille. Diese eignet sich für eine optimale Druckentlastung von Steiß und Prostata. Hiermit genießen Sie höchsten Sitzkomfort bei optimaler Sitzklimatisierung und Druckreduzierung.


Weitere Informationen:
Produkttyp:
Bandscheiben-Stuhl ERGO JOY
Einsatzbereich:
Büro/Sozialräume/Warteraum
Sitzhöhe in mm:
410-540
Armlehnen:
Als Zubehör
Material Bezug:
Stoffpolster
Gestellform:
5-Fuß-Gestell
Farbe Gestell:
Schwarz
Serienname:
ERGO JOY
Mechanik:
Synchronmechanik
Bezug Rückenlehne:
Stoffpolster
Gestellausführung:
5-Fuß-Gestell
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Rollen / Gleiter:
Rollen
Belastbarkeit kg:
130
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Bezug:
Grau
Sitzfläche:
Männer-Sitz
Sitzform:
Männer-Sitz
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bandscheibendrehstuhl, Drehsessel (Besucherstuhl), KonferenzStuhl, Besucherstuhl, Swingstuhl, Vierbeiner, Kufenstuhl (Besucherstuhl), Konferenzstuhl, Besuchersessel, Besprechungszimmerstuhl, Stapelstuhl, Besprechungstisch, Sitzgruppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 546,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,95*
€ 775,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,52*
€ 764,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,01*
€ 740,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,69*
€ 711,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,79*
€ 650,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2755037
ab € 52,11*
Zubehör
k.A.
30
ab € 75,12*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
51
ab € 34,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.