Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandscheibenstuhl Medina, Gr. S, Polster und Gestell schwarz | TS1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandscheibenstuhl Medina, Gr. S, Polster und Gestell schwarz | TS1018
Bandscheibenstuhl Medina, Gr. S, Polster und Gestell schwarz | TS1018
31.jpg
Artikel-Nr.:
     261-TS1018
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     SY-15000-S-94-109
EAN/GTIN:
     4250416802798
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Bandscheibenstuhl Medina, Gr. S, Polster und Gestell schwarz | TS1018

Bürostuhl Medina
Größe S
Rückenlehnenhöhe: 50-58 cm
Formschaumsitz
Polster: Schwarz
Gestell: Kunststoff, Schwarz
Armlehnen als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Bandscheibenstuhl
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Mechanik:
Synchronmechanik
Sitzhöhe in mm:
420-550
Armlehnen:
Als Zubehör
Bezug Rückenlehne:
Stoffpolster
Material Bezug:
Stoffpolster
Sitzform:
Bandscheibensitz
Farbe Gestell:
Schwarz
Serienname:
Medina
Gestellausführung:
5-Fuß-Gestell
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Rollen / Gleiter:
Rollen
Verkaufseinheit:
VE
Belastbarkeit kg:
70
Farbe Bezug:
Schwarz
Größe/Modell:
kleiner als 160 cm
Gestellform:
5-Fuß-Gestell
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, sitmate bandscheibendrehstuhl, bandscheibendrehstuhl, PostkorbAnlage (Büroeinrichtung), PostkorbGestell (Büroeinrichtung), AblagekorbGestell (Postsortierung), SortierStation (Büroeinrichtung), BodenSortieranlage (Postsortierung), Postsortieranlage (Büroeinrichtung), AblagekorbAnlage (Postsortierung), Tischso
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,55*
€ 680,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,64*
€ 673,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,41*
€ 652,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,26*
€ 628,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,57*
€ 574,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 29,09*
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
15
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.