Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlaststuhl Vigo Bezug schwarz, Fußkreuz aluminium | TS1121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlaststuhl Vigo Bezug schwarz, Fußkreuz aluminium | TS1121
Schwerlaststuhl Vigo Bezug schwarz, Fußkreuz aluminium | TS1121
31.jpg
Artikel-Nr.:
     261-TS1121
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     BT290T W50
EAN/GTIN:
     4014296226361
Suchbegriffe:
Armlehne Stuhl
Armlehne für Stuhl
Stuhlarmlehne
Arbeitsdrehstuhl
Schwerlaststuhl Vigo Bezug schwarz, Fußkreuz aluminium | TS1121

Bürostuhl Vigo
Bezug schwarz
Fußkreuz aluminium
Rückenlehne 70 cm
Höhenverstellung 44 - 52 cm
Sitztiefe x -breite 54 x 56 cm
bis zu 150 kg Körpergewicht

Inklusive höhenverstellbarer Armlehne und Softpad-Armauflage
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schwerlaststuhl
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Farbe Gestell:
Verchromt
Serienname:
Vigo
Mechanik:
Synchronmechanik
Sitzhöhe in mm:
440-520
Armlehnen:
Mit Armlehnen
Bezug Rückenlehne:
Stoffpolster
Material Bezug:
Stoffpolster
Sitzform:
Flachsitz mit Knierolle
Belastbarkeit kg:
150
Höhenverstellung mm:
440-520
Gestellausführung:
5-Fuß-Gestell
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Farbe Bezug:
Schwarz
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürostuhl schwarz mit armlehnen 150kg, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl mit armlehne, PostkorbAnlage (Büroeinrichtung), PostkorbGestell (Büroeinrichtung), AblagekorbGestell (Postsortierung), SortierStation (Büroeinrichtung), BodenSortieranlage (Postsortierung), Postsortieranlage (Büroeinrichtung), AblagekorbAnlage (Postsortierung), Tischso
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,02*
€ 383,38*
€ 5,50*
ab € 325,67*
€ 387,14*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 345,05*
€ 410,71*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,85*
€ 414,08*
Lager 261
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,14*
€ 450,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,88*
€ 536,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,97*
€ 524,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,71*
€ 495,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,49*
€ 486,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,14*
€ 463,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,88*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.