| |
|
| Artikel-Nr.: 261-TS1123 Herst.-Nr.: BT290T W56 EAN/GTIN: 4014296235738 |
| |
|
| | |
| Schwerlaststuhl Vigo Bezug blau, Fußkreuz aluminium | TS1123
Bürostuhl Vigo Bezug blau Fußkreuz aluminium Rückenlehne 70 cm Höhenverstellung 44 - 52 cm Sitztiefe x -breite 54 x 56 cm bis zu 150 kg Körpergewicht
Inklusive höhenverstellbarer Armlehne und Softpad-Armauflage Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Schwerlaststuhl | Einsatzbereich: | Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro | Farbe Gestell: | Verchromt | Serienname: | Vigo | Mechanik: | Synchronmechanik | Sitzhöhe in mm: | 440-520 | Armlehnen: | Mit Armlehnen | Bezug Rückenlehne: | Stoffpolster | Material Bezug: | Stoffpolster | Sitzform: | Flachsitz mit Knierolle | Belastbarkeit kg: | 150 | Höhenverstellung mm: | 440-520 | Gestellausführung: | 5-Fuß-Gestell | Fußring / Aufstiegshilfe: | nein | Farbe Bezug: | Blau | Verkaufseinheit: | VE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, ergonomischer bürostuhl, bürodrehstuhl 150 kg, PostkorbAnlage (Büroeinrichtung), PostkorbGestell (Büroeinrichtung), AblagekorbGestell (Postsortierung), SortierStation (Büroeinrichtung), BodenSortieranlage (Postsortierung), Postsortieranlage (Büroeinrichtung), AblagekorbAnlage (Postsortierung), Tischso |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 343,87* | € 413,19* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 346,72* | € 414,77* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,39* | € 418,18* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 345,11* | € 419,99* | | | | Lager 261 | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,97* | € 456,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|