Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
Artikel
Schwerlaststuhl Vigo Bezug beige, Fußkreuz aluminium | TS1124
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-TS1124
Hersteller:
Topstar
Herst.-Nr.:
BT290T W57
EAN/GTIN:
4014296965871
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Schwerlaststuhl Vigo Bezug beige, Fußkreuz aluminium | TS1124
Bürostuhl Vigo
Bezug beige
Fußkreuz aluminium
Rückenlehne 70 cm
Höhenverstellung 44 - 52 cm
Sitztiefe x -breite 54 x 56 cm
bis zu 150 kg Körpergewicht
Inklusive höhenverstellbarer Armlehne und Softpad-Armauflage
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schwerlaststuhl
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Farbe Gestell:
Verchromt
Serienname:
Vigo
Mechanik:
Synchronmechanik
Sitzhöhe in mm:
440-520
Armlehnen:
Mit Armlehnen
Bezug Rückenlehne:
Stoffpolster
Material Bezug:
Stoffpolster
Sitzform:
Flachsitz mit Knierolle
Belastbarkeit kg:
150
Höhenverstellung mm:
440-520
Gestellausführung:
5-Fuß-Gestell
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Farbe Bezug:
Hellbraun
Verkaufseinheit:
VE
... >
Büro
>
Bürostühle & Besucherstühle
>
Büro-Drehstühle
... >
Büro
>
Bürostühle & Besucherstühle
>
Schwerlaststühle
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
topstar arbeitsdrehstuhl bis 150kg
,
arbeitsdrehstuhl topstar
,
arbeitsdrehstuhl
,
PostkorbAnlage (Büroeinrichtung)
,
PostkorbGestell (Büroeinrichtung)
,
AblagekorbGestell (Postsortierung)
,
SortierStation (Büroeinrichtung)
,
BodenSortieranlage (Postsortierung)
,
Postsortieranlage (Büroeinrichtung)
,
AblagekorbAnlage (Postsortierung)
,
Tischso
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,36*
€ 435,09*
Lager 3904
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,78*
€ 455,86*
Lager 261
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,51*
€ 466,72*
Lager 369
Frei Haus
ab € 452,84*
€ 538,71*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,72*
€ 555,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,46*
€ 550,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,04*
€ 518,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,44*
€ 505,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,51*
€ 465,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Operator-Drehstuhl BIGSTAR20, Punktsynchron-Mechanik, Tragfähigkeit 150 kg, blau.
Topstar
BT290TW56
ab € 324,43*
Ähnlich
Operator-Drehstuhl BIGSTAR20, Punktsynchron-Mechanik, Tragfähigkeit 150 kg, rot.
Topstar
BT290TW51
ab € 357,21*
Ähnlich
Operator-Drehstuhl BIGSTAR20, Punktsynchron-Mechanik, Tragfähigkeit 150 kg, schwarz.
Topstar
BT290TW50
ab € 326,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen