Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Drehstuhl, Stockholm | TS4114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büro-Drehstuhl, Stockholm | TS4114
Büro-Drehstuhl, Stockholm | TS4114
Artikel-Nr.:
     261-TS4114
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     OX1000 G270
EAN/GTIN:
     4014296748061
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Büro-Drehstuhl, Stockholm | TS4114

Büro-Drehstuhl
Stockholm
Stufenlose Sitzhöhenverstellung H 42- 57cm
Flachsitz B 48 x T 48cm
Maximale Belastung 110kg
Sitzpolster bordeaux
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Büro-Drehstuhl
Einsatzbereich:
Büro/Sozialräume/Warteraum
Sitzhöhe in mm:
420-570
Armlehnen:
Als Zubehör
Bezug Rückenlehne:
Netzrücken
Material Bezug:
Stoffpolster
Gestellform:
5-Fuß-Gestell
Farbe Gestell:
Schwarz
Serienname:
Stockholm
Mechanik:
Synchronmechanik
Höhenverstellung mm:
420-570
Sitzform:
Flachsitz
Gestellausführung:
5-Fuß-Gestell
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Belastbarkeit kg:
110
Farbe Bezug:
Bordeaux
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürodrehstuhl topstar rot, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, Drehsessel (Besucherstuhl), KonferenzStuhl, Besucherstuhl, Swingstuhl, Vierbeiner, Kufenstuhl (Besucherstuhl), Konferenzstuhl, Besuchersessel, Besprechungszimmerstuhl, Stapelstuhl, Besprechungstisch, Sitzgruppe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,96*
€ 160,63*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 134,01*
€ 169,56*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,92*
€ 187,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,97*
€ 173,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,96*
€ 149,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7126
ab € 27,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.