Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fass-Rollenauflage
>
Artikel
Faßböcke verzinkt, HxBxT 415x600x650 mm, Rollenauflage | UP0232
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-UP0232
Hersteller:
Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
P21-1801-A
EAN/GTIN:
4260281960097
Suchbegriffe:
Fass-Rollenauflage
Rollenauflage für Fässer
Fass-Bock
Fassbock
Faßböcke verzinkt, HxBxT 415x600x650 mm, Rollenauflage | UP0232
Faßböcke verzinkt
HxBxT 415x600x650 mm
Anzahl Fässer: 1 x 200 Liter
Ausführung Auflagen: Rollen
Weitere Informationen:
Farbe:
Verzinkt
Produkttyp:
Fassböcke
Zulassung:
Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR
Breite mm:
600
Verkaufseinheit:
VE
Ausführung:
Rolle
Für Anzahl Fässer L:
1
... >
Lager/Umwelt
>
Gefahrstofflagerung
>
Fasshandling & Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
fassbock 1 x 200 l
,
fass bock
,
Kleingebindewannen
,
Laborwannen
,
Tropfwannen
,
Sicherheitswannen
,
Auffangwannen
,
Fasslagerung
,
Umwelt
,
Gefahrstoffe
,
Sicherheits-Bodenelemente
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,83*
€ 269,59*
Lager 3551
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 226,47*
€ 270,86*
Lager 8670
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,82*
€ 273,51*
Lager 302
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,47*
€ 278,66*
Lager 261
55 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,34*
€ 411,24*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,24*
€ 489,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,86*
€ 486,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,69*
€ 460,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,80*
€ 450,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,34*
€ 424,04
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
9900065604, Fassbock Stahl f.1 Fass a 200 l feuerverz.
Lacont Umwelttechnik
P21-1701-A
ab € 123,17*
Ähnlich
9900065606, Fassbock Stahl f.2 Fässer a 200 l feuerverz.
Lacont Umwelttechnik
P21-1702-A
ab € 152,48*
Ähnlich
9900065607, Fassbock Stahl f.2 Fässer a 200 l feuerverz. Rollenaufl.
Lacont Umwelttechnik
P21-1802-A
ab € 307,47*
Ähnlich
9900065608, Fassbock Stahl f.3 Fässer a 60 l feuerverz.
Lacont Umwelttechnik
P21-1703-A
ab € 151,95*
Ähnlich
9900065609, Fassbock Stahl f.3 Fässer a 60 l feuerverz. Rollenaufl.
Lacont Umwelttechnik
P21-1803-A
ab € 396,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen