| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 261-UP0358 Herst.-Nr.: R71-2109-D EAN/GTIN: 4260139970360 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zusätzliche Lagerebene, BxT 1260 x 600 mm, Auffangvolumen 35 Liter | UP0358
Zusätzliche Lagerebene Wannenboden für Gefahrstoffregale für Grund- und Anbauregal Lichte BxT 1260 x 600 mm Auffangvolumen 35 Liter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einsatzbereich: | Wassergefährdende Flüssigkeiten | Regaltyp: | Gefahrstoffregale | Fachlast kg: | 200 | Farbe Fachboden: | Natur | Material Fachboden/Fachebene: | Stahlblech verzinkt | Verkaufseinheit: | VE | Breite mm: | 1260 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kleingebinde-Regal, Kleingebinderegale, Regale Umwelt, Gefahrstoffregal, Wannenregale, Chemikalienregale |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 81,74* | € 104,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 98,63* | € 126,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 100,87* | € 128,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 100,98* | € 128,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 261 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 125,91* | € 159,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 261 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 261 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 261 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|