Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Auffangwannen für Innen - lagerung, fahrbar, Gitterrost mit PE | UP0613


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Auffangwannen für Innen - lagerung, fahrbar, Gitterrost mit PE | UP0613
Kunststoff-Auffangwannen für Innen - lagerung, fahrbar, Gitterrost mit PE | UP0613
Artikel-Nr.:
     261-UP0613
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     18078
EAN/GTIN:
     4250101102301
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kunststoff-Auffangwannen für Innen - lagerung, fahrbar, Gitterrost mit PE | UP0613

Kunststoff-Auffangwannen für Innenlagerung,
Gitterrost mit PE fahrbar
Außenmaße: LxBxH: 714 x 514 x 380 mm
Auffangvolumen: 60 l
Tragkraft: 120 kg/m2
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Produkttyp:
Auffangwannen
Volumen Liter:
60
Geeignet für:
Fässer/Kleingebinde
Für Lagergut:
Wassergefährdende Flüssigkeiten/Säure/Laugen/Öle
Zulassung:
Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR
Höhe mm:
380
Breite mm:
525
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
714
Tragkraft kg:
620
Bodenausführung:
Mit PE-Gitterrost
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, fahrbare auffangwannen kunststoff, fasswanne, auffangwanne kunststoff, Behälter, Eimer, Auffangwanne für Tankcontainer, Deckel für Eimer, Lagerbehälter, Rundbehälter, Tonnen, Transportbehälter, Wanne, Behälter aus Kunststoff, Bottiche, Flüssigkeitsbehälter, Kunststoffbehälter
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,84*
€ 259,19*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,24*
€ 259,21*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,28*
€ 259,33*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,52*
€ 260,45*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,82*
€ 308,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,76*
€ 367,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,65*
€ 357,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,73*
€ 342,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,15*
€ 334,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,82*
€ 317,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 266,82* pro Paket)
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,89*
Zubehör
Asecos
9875
ab € 67,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.