Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebindewanne, LxBxH 1390x600x60 mm, Ausführung Edelstahl, ohne Lochblech | UP1609


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleingebindewanne, LxBxH 1390x600x60 mm, Ausführung Edelstahl, ohne Lochblech | UP1609
Kleingebindewanne, LxBxH 1390x600x60 mm, Ausführung Edelstahl, ohne Lochblech | UP1609
63.jpg
59.jpg
60.jpg
65.jpg
66.jpg
Artikel-Nr.:
     261-UP1609
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     KGW 4 V4A
EAN/GTIN:
     4052462034846
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kleingebindewanne, LxBxH 1390x600x60 mm, Ausführung Edelstahl, ohne Lochblech | UP1609

Kleingebindewanne
ohne Lochblech-Rost
Ausführung Edelstahl 2 mm stark
LxBxH: 1390 x 600 x 60 mm
Auffangvolumen: 40 Liter
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
Natur
Geeignet für:
Kleingebinde
Zulassung:
Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR
Höhe mm:
60
Breite mm:
600
Verkaufseinheit:
VE
Produkttyp:
Auffangwannen
Volumen Liter:
40
Länge mm:
1390
Bodenausführung:
Ohne Lochblechrost
Für Lagergut:
Entzündbare/Wassergefährdende Flüssigkeiten
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne edelstahl, ibc station, bauer kleingebindewanne, Behälter, Eimer, Auffangwanne für Tankcontainer, Deckel für Eimer, Lagerbehälter, Rundbehälter, Tonnen, Transportbehälter, Wanne, Behälter aus Kunststoff, Bottiche, Flüssigkeitsbehälter, Kunststoffbehälter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,23*
€ 453,38*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,53*
€ 453,40*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,39*
€ 454,18*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 374,29*
€ 457,83*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,41*
€ 537,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,36*
€ 639,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,04*
€ 633,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,70*
€ 607,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,47*
€ 582,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,41*
€ 558,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
LOCHBLECH4V4A
ab € 254,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.