Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebindewanne, 1200 x 600 x 120 mm, Auffangvolumen 60 l, mit Lochblech | UP2236


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleingebindewanne, 1200 x 600 x 120 mm, Auffangvolumen 60 l, mit Lochblech | UP2236
Kleingebindewanne, 1200 x 600 x 120 mm, Auffangvolumen 60 l, mit Lochblech | UP2236
60.jpg
61.jpg
Artikel-Nr.:
     261-UP2236
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     KGW-P 4 v mit Lochblechrost
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kleingebindewanne, 1200 x 600 x 120 mm, Auffangvolumen 60 l, mit Lochblech | UP2236

Kleingebindewanne mit Lochblech-Rost
Ausführung verzinkt Stahlblech, 3 mm stark
LxBxH: 1200 x 600 x 120 mm
Auffangvolumen: 60 Liter
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Farbe:
Verzinkt
Produkttyp:
Kleingebindewannen
Geeignet für:
Kleingebinde
Für Lagergut:
Enzündbare/Gewässergefährdende Flüssigkeiten
Zulassung:
Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR
Höhe mm:
120
Breite mm:
800
Verkaufseinheit:
VE
Volumen Liter:
60
Länge mm:
1200
LxBxH mm:
1200 x 600 x 120
Bodenausführung:
Mit Lochblechrost
Weitere Suchbegriffe: auffang-wanne 60l stahl, auffang wanne, auffang-wanne stahl, Kleingebindewannen, Edelstahlwannen, Laborwannen, Tropfwannen, Sicherheitswannen, Auffangwannen, Fasslagerung, Umwelt, Gefahrstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,79*
€ 363,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,77*
€ 356,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,69*
€ 341,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,03*
€ 336,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,84*
€ 296,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
KGW-P 1, VERZ.
ab € 82,54*
Ähnlich
Bauer
KGW-P 4, VERZ.
ab € 142,28*
Ähnlich
Bauer
KGW-P 3, VERZ.
ab € 157,28*
Ähnlich
Bauer Südlohn
KGW-P3 v mit lochblechrost
ab € 293,00*
Ähnlich
Bauer Südlohn
KGW-P 1 v mit lochblechrost
ab € 177,27*
Ähnlich
Bauer Südlohn
KGW-P 2 v mit Lochblechrost
ab € 207,03*
Ähnlich
Bauer Südlohn
KGW-P 2 v
ab € 166,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.