Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Gefahrstoffregal
>
Gefahrstoff-Palettenregal
>
Gefahrstoff-Palettenregal Gitterrost
>
Artikel
Regal Auffangwanne aus Stahl, LängexBxH 2150x1300x505 mm, mit Gitterrost, feuerrot RAL 3000 | UP2284
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-UP2284
Hersteller:
Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
RW-GR 2200-2, lack. rot RAL 3
EAN/GTIN:
4052462031043
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regal Auffangwanne aus Stahl, LängexBxH 2150x1300x505 mm, mit Gitterrost, feuerrot RAL 3000 | UP2284
Regal Auffangwanne aus Stahl
mit Gitterrost
Modell: IBC/KTC-Lagerung
LxBxH 2150 x 1300 x 505 mm
Auffangvolumen: 1000 Liter
feuerrot RAL 3000
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Regalwannen aus Stahl
Volumen Liter:
1000
Geeignet für:
IBC/KTC
Für Lagergut:
Enzündbare/Gewässergefährdende Flüssigkeiten
Zulassung:
Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR
Höhe mm:
505
Breite mm:
1200
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
2150
Bodenausführung:
Mit Gitterrost
Farbe:
Feuerrot RAL 3000
... >
Lager/Umwelt
>
Gefahrstofflagerung
>
Auffangwannen
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Palettenregal Gitterrost
,
Gebinderegal
,
Kleingebinderegal
,
Umweltregal
,
Wannenbodenregal
,
Gitterrostauflage für Palettenregal
,
Palettenregal-Boden
,
Palettenregalboden
,
Palettenregalgitterrostauflage
,
Regal-Wanne
,
Regalwanne
,
IBC-Auffangwanne
,
IBC-Station
,
Tank-Auffangwanne
,
auffangwanne stahl 1000l
,
regal wanne
,
palettenregal-boden gitterrost
,
Kleingebindewannen
,
Edelstahlwannen
,
Laborwannen
,
Tropfwannen
,
Sicherheitswannen
,
Auffangwannen
,
Fasslagerung
,
Umwelt
,
Gefahrstoffe
,
Einhängewannen
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 647,85*
€ 722,04*
Lager 2102
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 649,98*
€ 722,05*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 651,43*
€ 727,18*
Lager 345
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 687,50*
€ 758,22*
Lager 261
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 895,99*
€ 969,42*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,42*
€ 1.153,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,47*
€ 1.147,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,47*
€ 1.117,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,80*
€ 1.093,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,99*
€ 1.066,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einhängewanne EHW 2200, lackiert, Mausgrau
Bauer
4518-65-0000-5
ab € 505,77*
Zubehör
Einhängewanne EHW 2200, lackiert, Resedagrün
Bauer
4518-65-0000-4
ab € 507,97*
Zubehör
Gitterrostheber, Edelstahl, 1 Paar, HxB 348 x 160 mm.
Eurokraft
678005
ab € 38,61*
Zubehör
Regal-Einhängewanne, mit verzinktem Gitterrost, LxB 2150 x 1250 / 915 mm, blau lackiert.
Eurokraft
523467
ab € 482,70*
Zubehör
Regal-Einhängewanne, mit verzinktem Gitterrost, LxB 2150 x 1250 / 915 mm, feuerverzinkt.
Eurokraft
523468
ab € 516,51*
Zubehör
Regal-Einhängewanne, mit verzinktem Gitterrost, LxB 2150 x 1250 / 915 mm, orange lackiert.
Eurokraft
523465
ab € 479,59*
Zubehör
Regal-Einhängewanne, mit verzinktem Gitterrost, LxB 2150 x 1250 / 915 mm, rot lackiert.
Eurokraft
523466
ab € 500,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen