Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal Auffangwanne aus Stahl, LängexBxH 2650x1300x210 mm, mit Gitterrost, feuerverzinkt | UP2303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regal Auffangwanne aus Stahl, LängexBxH 2650x1300x210 mm, mit Gitterrost, feuerverzinkt | UP2303
Regal Auffangwanne aus Stahl, LängexBxH 2650x1300x210 mm, mit Gitterrost, feuerverzinkt | UP2303
60.jpg
61.jpg
Artikel-Nr.:
     261-UP2303
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     RW-GR 2700-1, verzinkt
EAN/GTIN:
     4052462030824
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regal Auffangwanne aus Stahl, LängexBxH 2650x1300x210 mm, mit Gitterrost, feuerverzinkt | UP2303

Regal Auffangwanne aus Stahl
mit Gitterrost
Modell: Fasslagerung
LxBxH 2650 x 1300 x 210 mm
Auffangvolumen: 240 Liter
feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Regalwannen aus Stahl
Volumen Liter:
240
Geeignet für:
Fässer
Für Lagergut:
Enzündbare/Gewässergefährdende Flüssigkeiten
Zulassung:
Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR
Höhe mm:
210
Breite mm:
1200
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
2650
Bodenausführung:
Mit Gitterrost
Farbe:
Feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoff-Palettenregal Gitterrost, Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Gitterrostauflage für Palettenregal, Palettenregal-Boden, Palettenregalboden, Palettenregalgitterrostauflage, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne stahl, palettenregal boden, Kleingebindewannen, Edelstahlwannen, Laborwannen, Tropfwannen, Sicherheitswannen, Auffangwannen, Fasslagerung, Umwelt, Gefahrstoffe, Einhängewannen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 694,51*
€ 762,31*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 709,88*
€ 791,03*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 728,94*
€ 797,38*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 731,04*
€ 803,19*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 970,06*
€ 1.053,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,72*
€ 1.253,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,22*
€ 1.250,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,25*
€ 1.216,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.000,13*
€ 1.190,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 970,06*
€ 1.154,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 620,31*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 588,21*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 590,04*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,75*
Zubehör
Eurokraft
523472
ab € 561,56*
Zubehör
Eurokraft
523469
ab € 561,17*
Zubehör
Eurokraft
523471
ab € 571,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.