Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe, BxT 2450 x 1150 mm | UP2338


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffahrrampe, BxT 2450 x 1150 mm | UP2338
Auffahrrampe, BxT 2450 x 1150 mm | UP2338
59.jpg
56.jpg
61.jpg
Artikel-Nr.:
     261-UP2338
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P25-1263-C
EAN/GTIN:
     4260139970278
Suchbegriffe:
Flach-Bodenwanne Auffahrrampe
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen
Auffahrrampe, BxT 2450 x 1150 mm | UP2338

Auffahrrampe, BxT
BxT: 2450 x 1150 mm
feuerverzinkt
Radlast: 450 kg
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Farbe:
Verzinkt
Produkttyp:
Auffahrrampe für Bodenwannen
Länge mm:
1150
Zulassung:
Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
2450
Weitere Suchbegriffe: Kleingebindewannen, Laborwannen, Tropfwannen, Sicherheitswannen, Auffangwannen, Fasslagerung, Umwelt, Gefahrstoffe, Sicherheits-Bodenelemente
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,20*
€ 556,13*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,43*
€ 556,73*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 519,24*
€ 606,58*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 526,11*
€ 611,91*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 885,64*
€ 998,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,07*
€ 1.187,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 997,93*
€ 1.187,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,93*
€ 1.151,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 937,17*
€ 1.115,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,64*
€ 1.053,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P25-1262-B
ab € 434,16*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P25-1260-B
ab € 164,18*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P25-1261-B
ab € 255,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.