Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborspezial- und Sicherheitsmöbel
>
Sicherheitsschrank
>
Chemikalienschrank
>
Wannenboden Chemikalienschrank
>
Artikel
zusätzlicher Wannenboden, für Breite 950 mm, für Umweltschrank | UP2393
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-UP2393
Hersteller:
Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
B80-6116-A
EAN/GTIN:
4260139979264
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Magazin-Schrank
zusätzlicher Wannenboden, für Breite 950 mm, für Umweltschrank | UP2393
Zusätzlicher Wannenboden
für Breite 950 mm
Traglast 70 kg
Im Raster von 25 mm höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Labor/Lager
Mobil:
Nicht mobil
Schranktyp:
Umweltschrank
Ausführung Böden:
Lackiert
Tragkraft Boden kg:
70
Leitfähig:
Nicht leitfähig
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
950
... >
Lager 261
>
Hauptsortiment
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Magazinschrank
,
Ordnungsschrank Kästen
,
Umweltschrank
,
Umweltschrankwannenboden
,
Wannenboden für Umweltschrank
,
Chemikalienschrankwannenboden
,
Wannenboden Chemikalienschrank
,
wanne umweltschrank
,
magazin schrank
,
lacont umweltschrank
,
Chemikalienschrank
,
Giftschrank
,
Flügeltürenschrank
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 711
20 Tage
10
Frei Haus
ab € 66,01*
€ 83,29*
Lager 261
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,80*
€ 94,94*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
zusätzlicher Wannenboden, für Breite 500 mm, für Umweltschrank | UP2388
Lacont Umwelttechnik
B80-6115-A
ab € 54,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen