Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Einsatz für Wannenboden, für Breite 950 mm, für Umweltschrank | UP2394


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Einsatz für Wannenboden, für Breite 950 mm, für Umweltschrank | UP2394
PE-Einsatz für Wannenboden, für Breite 950 mm, für Umweltschrank | UP2394
56.jpg
61.jpg
Artikel-Nr.:
     261-UP2394
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-6109-A
EAN/GTIN:
     4260139979301
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Magazin-Schrank
PE-Einsatz für Wannenboden, für Breite 950 mm, für Umweltschrank | UP2394

PE-Einsatz für Wannenboden
für aggressive Stoffe
für Breite 950 mm
Traglast 70 kg
im Raster von 25 mm höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Labor/Lager
Mobil:
Nicht mobil
Schranktyp:
Umweltschrank
Leitfähig:
Nicht leitfähig
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
950
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,35*
€ 74,85*
25 Tage
19
Frei Haus
ab € 93,00*
€ 114,16*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
B80-6108-A
ab € 54,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.