Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborspezial- und Sicherheitsmöbel
>
Sicherheitsschrank
>
Chemikalienschrank
>
PE-Einsatz Chemikalienschrank
>
Artikel
PE-Einsatz für Bodenwannen, für Breite 950 mm, für Umweltschrank | UP2395
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-UP2395
Hersteller:
Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
B80-6107-A
EAN/GTIN:
4260139979288
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Einsatz für Bodenwannen, für Breite 950 mm, für Umweltschrank | UP2395
PE-Einsatz für Bodenwannen
für aggressive Stoffe
für Breite 950 mm
Traglast 70 kg
im Raster von 25 mm höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Labor/Lager
Mobil:
Nicht mobil
Schranktyp:
Umweltschrank
Leitfähig:
Nicht leitfähig
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
950
... >
Lager 261
>
Hauptsortiment
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
,
Drehtüren-Schrank
,
Drehtürenschrank
,
Drehtürschrank
,
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
GF-Schrank
,
Gefahrgutschrank
,
Gefahrstoffschrank
,
Magazin-Schrank
,
Magazinschrank
,
Ordnungsschrank Kästen
,
PE-Einsatz Chemikalienschrank
,
PE-Einsatz für Bodenwannen
,
Umweltschrank
,
Wannenboden für Sicherheitsschrank
,
lacont auffangwanne pe
,
magazin schrank
,
wanne umweltschrank
,
Chemikalienschrank
,
Giftschrank
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3551
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 71,49*
€ 89,64*
Lager 261
55 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,51*
€ 89,67*
Lager 827
25 Tage
19
Frei Haus
ab € 92,88*
€ 115,14*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PE-Einsatz für Bodenwannen, für Breite 500 mm, für Umweltschrank | UP2390
Lacont Umwelttechnik
B80-6106-A
ab € 67,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen