| |
|
| Artikel-Nr.: 261-UP2572 Herst.-Nr.: H63-1020-A EAN/GTIN: 4260139975143 |
| |
|
| | |
| Isolierung der Auffangwanne für Thermo-Sicherheitshaus Typ A | UP2572
Isolierung der Auffangwanne für Thermo-Sicherheitshaus Typ A Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Sicherheitslagerhaus | Verkaufseinheit: | Stück | Breite mm: | 1075 | Tiefe mm: | 2075 | Auffangvolumen Liter: | 310 | Ausführung: | Typ A | Geeignet für: | frostfreien oder temperierten Lagerung von wassergefährdenten Stoffen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isolierung für Gefahrstoffcontainer, Container Auffangwannen Isolierung, Gefahrstoffcontainer Auffangwannen Isolierung, Isolierung Container Auffangwanne, gefahrstoffcontainer, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 522,16* | € 604,06* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 523,96* | € 605,36* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 491,59* | € 605,94* | | | | | 73 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 543,82* | € 627,09* | | | | Lager 261 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 607,35* | € 696,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|