| |
|
| Artikel-Nr.: 261-UP2574 Herst.-Nr.: H63-1022-A EAN/GTIN: 4260139975150 |
| |
|
| | |
| Isolierung der Auffangwanne für Thermo-Sicherheitshaus Typ C | UP2574
Isolierung der Auffangwanne für Thermo-Sicherheitshaus Typ C Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Sicherheitslagerhaus | Verkaufseinheit: | Stück | Breite mm: | 2075 | Tiefe mm: | 3075 | Auffangvolumen Liter: | 1200 | Ausführung: | Typ C | Geeignet für: | frostfreien oder temperierten Lagerung von wassergefährdenten Stoffen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isolierung für Gefahrstoffcontainer, Container Auffangwannen Isolierung, Gefahrstoffcontainer Auffangwannen Isolierung, Isolierung Container Auffangwanne, gefahrstoffcontainer, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 851,08* | € 971,46* | | | | | 51 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 896,20* | € 1.004,34* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 902,63* | € 1.012,63* | | | | | 73 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 923,13* | € 1.035,57* | | | | Lager 261 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.035,19* | € 1.157,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|