Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebindewanne, 1000 x 600 x 70 mm, Ausführung verzinkt, mit Lochblech | UP2650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleingebindewanne, 1000 x 600 x 70 mm, Ausführung verzinkt, mit Lochblech | UP2650
Kleingebindewanne, 1000 x 600 x 70 mm, Ausführung verzinkt, mit Lochblech | UP2650
63.jpg
59.jpg
60.jpg
65.jpg
66.jpg
Artikel-Nr.:
     261-UP2650
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     KGW 3 v mit Lochbelchrost
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kleingebindewanne, 1000 x 600 x 70 mm, Ausführung verzinkt, mit Lochblech | UP2650

Kleingebindewanne mit Lochblech-Rost
Ausführung verzinkt Stahlblech, 3 mm stark
LxBxH: 1000 x 600 x 70 mm
Auffangvolumen: 30 Liter
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Farbe:
Verzinkt
Geeignet für:
Kleingebinde
Zulassung:
Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR
Höhe mm:
70
Breite mm:
600
Verkaufseinheit:
VE
Produkttyp:
Kleingebindewannen
Volumen Liter:
30
Länge mm:
1000
Für Lagergut:
Enzündbare/Gewässergefährdende Flüssigkeiten
Bodenausführung:
Mit Lochblechrost
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne stahl, auffangwanne, Kleingebindewannen, Edelstahlwannen, Laborwannen, Tropfwannen, Sicherheitswannen, Auffangwannen, Fasslagerung, Umwelt, Gefahrstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,64*
€ 276,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,23*
€ 276,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,98*
€ 262,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,63*
€ 256,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,88*
€ 222,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
KGW 1
ab € 82,22*
Ähnlich
Bauer
KGW 2
ab € 88,03*
Ähnlich
Bauer
KGW 3
ab € 92,75*
Ähnlich
Bauer
KGW 4
ab € 105,89*
Ähnlich
Bauer
KGW 5
ab € 153,10*
Ähnlich
Bauer Südlohn
KGW 4 v mit Lochblechrost
ab € 232,36*
Ähnlich
Bauer Südlohn
KGW 1 v mit Lochblechrost
ab € 149,73*
Ähnlich
Bauer Südlohn
KGW 2 v mit Lochblechrost
ab € 164,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.