Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Wannen (Lagerbedarf)
>
Auffangwanne
>
Artikel
Kleingebindewanne, 1390 x 600 x 60 mm, Ausführung Edelstahl, mit Lochblech | UP2655
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
261-UP2655
Hersteller:
Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
KGW 4 V4A mit Lochblechrost
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kleingebindewanne, 1390 x 600 x 60 mm, Ausführung Edelstahl, mit Lochblech | UP2655
Kleingebindewanne mit Lochblech-Rost
Ausführung Edelstahl 2 mm stark
LxBxH: 1390 x 600 x 60 mm
Auffangvolumen: 40 Liter
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
Natur
Geeignet für:
Kleingebinde
Zulassung:
Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR
Höhe mm:
60
Breite mm:
600
Verkaufseinheit:
VE
Produkttyp:
Kleingebindewannen
Volumen Liter:
40
Länge mm:
1390
Für Lagergut:
Enzündbare/Gewässergefährdende Flüssigkeiten
Bodenausführung:
Mit Lochblechrost
... >
Lager/Umwelt
>
Gefahrstofflagerung
>
Auffangwannen
Weitere Suchbegriffe:
auffangwanne edelstahl 600x600mm
,
auffang wanne
,
auffang-wanne 40l
,
Kleingebindewannen
,
Edelstahlwannen
,
Laborwannen
,
Tropfwannen
,
Sicherheitswannen
,
Auffangwannen
,
Fasslagerung
,
Umwelt
,
Gefahrstoffe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 699,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,79*
€ 970,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,99*
€ 961,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,05*
€ 931,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,63*
€ 896,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,81*
€ 832,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleingebindewanne KGW 1, Edelstahl 1.4571
Bauer
4473-58-0000-11
ab € 230,69*
Ähnlich
Kleingebindewanne KGW 2, Edelstahl 1.4571
Bauer
4473-59-0000-11
ab € 266,67*
Ähnlich
Kleingebindewanne KGW 3, Edelstahl 1.4571
Bauer
4473-60-0000-11
ab € 328,90*
Ähnlich
Kleingebindewanne KGW 4, Edelstahl 1.4571
Bauer
4473-61-0000-11
ab € 386,16*
Ähnlich
Kleingebindewanne KGW 5, Edelstahl 1.4571
Bauer
4473-62-0000-11
ab € 512,54*
Ähnlich
Kleingebindewanne, 1000 x 600 x 70 mm, Ausführung Edelstahl, mit Lochblech | UP2654
Bauer Südlohn
KGW 3 V4A mit Lochblechrost
ab € 596,50*
Ähnlich
Kleingebindewanne, 940 x 370 x 60 mm, Ausführung Edelstahl, mit Lochblech | UP2652
Bauer Südlohn
KGW 1 V4A mit Lochblechrost
ab € 413,32*
Ähnlich
Kleingebindewanne, 940 x 470 x 60 mm, Ausführung Edelstahl, mit Lochblech | UP2653
Bauer Südlohn
KGW 2 V4A mit Lochblechrost
ab € 478,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen