| |
|
| Artikel-Nr.: 261-VK2807 Herst.-Nr.: 41.803.500.308 EAN/GTIN: 4045444596722 |
| |
|
| | |
| Erste Hilfe Koffer nach DIN 13157 mit Zusatzausstattung für Werkstatt | VK2807Erste Hilfe Koffer nach DIN 13157mit Zusatzausstattung für Werkstatt - 1 Augenklappe mit Gummiband
- 1 Pinzette
- 1 Lederfingerling
- 1 Hautdesinfektion 50 ml
- 1 Augenspülflasche Natriumchlorid-Lösung 500 ml
- 1 Augenspülflasche BioPhos 250 ml
- 2 Kälte-Sofortkompressen
- 2 Netzverbände
- 2 Pck. Fingerverbände
- 1 Pflasterset 50-tlg.
- 1 Wundschnellverband 1 m x 6 cm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verbandkasten | Füllung: | DIN 13 157 | Einsatzbereich: | Werkstatt | Verkaufseinheit: | VE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten gramm, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten din en 13157, Heftpflaster, Pflaster (Erste Hilfe), Verbandmittel, Wundpflaster, Krankentrage, Untersuchungsliegen, Schnellverband, Erste Hilfe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,39* | € 102,91* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 99,56* | € 122,04* | | | | | 41 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 118,82* | € 147,16* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,27* | € 152,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|