Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe grobwellig, Rollenbreite 800 mm | VP1029


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpappe grobwellig, Rollenbreite 800 mm | VP1029
Wellpappe grobwellig, Rollenbreite 800 mm | VP1029
Artikel-Nr.:
     261-VP1029
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     16233
EAN/GTIN:
     4030198162330
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle
Wellpappe grobwellig, Rollenbreite 800 mm | VP1029

Wellpappe grobwellig
Rollenbreite 800 mm
Rollenlänge 70 m
in Secare-Rolle
braun
VE = 1 Rolle
Weitere Informationen:
Material:
Pappe
Produkttyp:
Wellpappe
VE/Stück:
1
Rollenlänge m:
70
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
800
Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe, Papier (Rolle, Packmittel, nicht klassifiziert)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Banholzer & Wenz
16232
ab € 63,39*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
16234
ab € 81,32*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
16235
ab € 88,67*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
16231
ab € 52,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.