Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Stretchfolien-Abroller, inkl. 40 Rollen Stretch-Folie | VP1081


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Stretchfolien-Abroller, inkl. 40 Rollen Stretch-Folie | VP1081
Mini-Stretchfolien-Abroller, inkl. 40 Rollen Stretch-Folie | VP1081
Artikel-Nr.:
     261-VP1081
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     13589
EAN/GTIN:
     4030198135891
Suchbegriffe:
Handstretchgerät
Stretchfolie Handabroller
Stretchfolienabroller
mini stretchfolie handabroller
Mini-Stretchfolien-Abroller, inkl. 40 Rollen Stretch-Folie | VP1081

Mini-Stretchfolien-Abroller
für Folienbreiten 100-125 mm
und Rollenlänge bis 150 m
aus schlagzähem Kunststoff schwarz
inkl. 40 Rollen Stretch-Folie, 17 my stark
100 mm breit und 150 m lang
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Produkttyp:
Handstretcher
Farbe Gestell:
Schwarz
Für Folienbreite mm:
100-125
Für Rollenlänge mm:
150
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: handstretchgerät, Stretchfolie (Packmittel)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,71*
€ 154,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.