Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsbänder, Kleinrollen, Breite x Stärke 13 x 0,50 mm | VP1085


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umreifungsbänder, Kleinrollen, Breite x Stärke 13 x 0,50 mm | VP1085
Umreifungsbänder, Kleinrollen, Breite x Stärke 13 x 0,50 mm | VP1085
Artikel-Nr.:
     261-VP1085
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     2x30334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatenband
Umreifungsband
umreifungsband
Umreifungsbänder, Kleinrollen, Breite x Stärke 13 x 0,50 mm | VP1085

Umreifungsbänder
Kleinrollen
Breite x Stärke 13 x 0,50 mm
Rollenlänge 1000 m
1 VE= 2 Rollen
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Umreifungsband
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Ausführung:
Manuell
Verkaufseinheit:
VE
Bandstärke mm:
0,5
Bruchlast / Newton:
1350
Bandbreite mm:
13
Breite x Stärke mm:
13 x 0.50
Rollenlänge m:
1000
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsgerät, Schrumpfgerät, Verkleinerungsgerät, Stretchen, Strecht Folie, Handstretche, Umreifungsbänder, Umreifungsrollen, Bandabroller, Großrollen, Schrumpfen, Schrumpfpistole, Schrumpfhauben, Schrumpfschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Banholzer & Wenz
30333
ab € 44,00*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
30344
ab € 41,09*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
2x30345
ab € 70,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.