Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsband
>
Textil-Umreifungsband
>
Textilumreifungsbandklemme
>
Artikel
Metallklemmen, Breite 19 mm | VP1193
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
261-VP1193
Hersteller:
Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
17412
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
Klemme für Textilumreifungsband
Metallklemme für Textilumreifungsba...
Metallklemmen, Breite 19 mm | VP1193
Metallklemmen
Breite 19 mm
VE = 1000 Stück
Weitere Informationen:
Verkaufseinheit:
VE
Bandbreite mm:
19
... >
Verpackung & Versand
>
Umreifung
>
Metallklemmen für Bänder
... >
Lager 261
>
Hauptsortiment
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Textilumreifungsbandklemme
,
verschlussklammern
,
Umreifungsband (Kunststoff
,
Packmittel)
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallklemmen, Breite 13 mm | VP1191
Banholzer & Wenz
17410
ab € 49,63*
Ähnlich
Metallklemmen, Breite 16 mm | VP1192
Banholzer & Wenz
17411
ab € 54,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen