Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Mechanische Messgrößen
>
Waagen
>
Plattformwaage
>
Artikel
Bodenwaage, Wägebereich 1500/3000kg, Plattf. 1200 x 1500 mm | VP1337
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-VP1337
Hersteller:
Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
BIC-3T-3
EAN/GTIN:
4045761193192
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage
Bodenwaage, Wägebereich 1500/3000kg, Plattf. 1200 x 1500 mm | VP1337
Bodenwaage, Wägebereich 1500/3000kg,
Plattform 1200 x 1500 mm, Ablesbarkeit
0,5/1 g, rutschfestes Stahlriffelblech, inkl. 4
silikonbeschichtete Stahl-Wägezeilen, Staub-
und Spritzwasserschutz IP67, clevere
Steckverbindung ermöglicht Trennung von
Auswertegerät und Plattform
Weitere Informationen:
Anzeigegerät:
nicht integriert
Verkaufseinheit:
Stück
Waagentyp:
Plattformwaage
Ablesbarkeit g:
0.5|1
Wägebereich kg:
1500|3000
Plattform LxB mm:
1200 x 1500
... >
Lager 261
>
Hauptsortiment
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Veterinärwaage
,
tierwaage
,
Wägetechnik Industrie
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3EH3T
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 877,97*
€ 951,66*
Lager 340
Frei Haus
ab € 958,36*
€ 1.030,39*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.003,76*
€ 1.068,64*
Lager 7303
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 955,59*
€ 1.133,05*
Lager 261
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.198,30*
€ 1.263,49*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.263,49*
€ 1.503,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.256,62*
€ 1.495,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.227,51*
€ 1.460,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.208,62*
€ 1.438,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.198,30*
€ 1.425,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.198,30* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bodenwaage BIC, Wägebereiche 600/1.500 kg, hochauflösend, Wägeplatte 1.200 x 1.500 mm
Kern
BIC 1T-4
ab € 880,95*
Ähnlich
Bodenwaage, Wägebereich 1500/3000kg, Plattf. 1500 x 1500 mm | VP1338
Kern & Sohn
BIC-3T-3L
ab € 1.098,25*
Ähnlich
Bodenwaage, Wägebereich 300/600kg, Plattform 1200 x 1500 mm | VP1334
Kern & Sohn
BIC-600K-1
ab € 903,21*
Ähnlich
Kern BIC 1T-4S BIC 1T-4S Plattformwaage Wägebereich (max.) 1500kg Ablesbarkeit 200 g, 500g über St
Kern
BIC 1T-4S
ab € 622,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen