Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschützer aus Kunststoff, Bandbreite bis 32 mm, ohne Dorn | VP8107


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kantenschützer aus Kunststoff, Bandbreite bis 32 mm, ohne Dorn | VP8107
Kantenschützer aus Kunststoff, Bandbreite bis 32 mm, ohne Dorn | VP8107
Artikel-Nr.:
     261-VP8107
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17726
EAN/GTIN:
     4030198177266
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
kantenschutzprofil
Kantenschützer aus Kunststoff, Bandbreite bis 32 mm, ohne Dorn | VP8107

Kantenschützer
aus Kunststoff
ohne Dorn
Bandbreite bis 32 mm
VE à 1000 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Produkttyp:
Kantenschützer
Verkaufseinheit:
VE
VE/Stück:
1000
Für Bandbreite mm:
32
Weitere Suchbegriffe: Faltkiste (Wellpappe)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,08*
€ 75,71*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,35*
€ 76,47*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 60,22*
€ 77,05*
8 Tage
1
€ 4,30*
ab € 62,41*
€ 83,09*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,88*
€ 91,64*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 91,64*
€ 109,05
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 89,90*
€ 106,98
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 87,64*
€ 104,29
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 82,69*
€ 98,40
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 71,88*
€ 85,54
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 2.000 Stück (ab € 0,03594* pro Stück)
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Banholzer & Wenz
17727
ab € 125,96*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
17734
ab € 44,40*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
17725
ab € 58,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.