Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör LED-Ring-Lupenleuchte, Tischfuß 7,5kg | ZB0199


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör LED-Ring-Lupenleuchte, Tischfuß 7,5kg | ZB0199
Zubehör LED-Ring-Lupenleuchte, Tischfuß 7,5kg | ZB0199
Artikel-Nr.:
     261-ZB0199
Hersteller:
     Batz
Herst.-Nr.:
     305.1
EAN/GTIN:
     4003682305100
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenlampe batz
Zubehör LED-Ring-Lupenleuchte, Tischfuß 7,5kg | ZB0199

Zubehör LED-Ring-Lupenleuchte
Tischfuß 7,5kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Leuchtentyp:
Zubehör für Lupenleuchte, Tischfuß 7,5kg
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank fahrbar, Arbeitstischsystem, Arbeitstisch, Werktische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung, Systemwerkbank, Werkbankkombinationen, Zubehör Werkbanksystem, Zubehör Arbeitstisch, Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,70*
€ 179,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,91*
€ 176,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,02*
€ 163,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.