Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
LED-Flexarmleuchte, IP 20, mit Anschraubsockel, 100-260 V/ 50-60 Hz | ZB0313
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-ZB0313
Hersteller:
Batz
Herst.-Nr.:
675.90-1
EAN/GTIN:
4003682675913
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Flexarmleuchte, IP 20, mit Anschraubsockel, 100-260 V/ 50-60 Hz | ZB0313
LED-Flexarmleuchte
mit Aufschraubsockel
Schutzart IP 20
inkl. 3 LEDs mit 1 W
30° Abstrahlungswinkel
Flexarm 520 mm
Leuchtenfuß 100 mm
Schalter, elektr. LED-Konverter
ca. 1,8 m Zuleitung
100-260 V/ 50-60 Hz
Tiefschwarz RAL 9005
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Leuchtentyp:
Tischleuchten
Dimmbarkeit:
Nicht dimmbar
Leuchtmittel:
3 x 1 W LED
Lichtstärke Lux:
ca. 4500 (Messabstand 0,5 m)
Verkaufseinheit:
VE
Befestigung:
Aufschraubsockel 70x70 mm
... >
Arbeitsplatz-Zubehör
>
Arbeitsplatzbeleuchtung
>
Gelenkleuchten & Flexarmleuchten
... >
Arbeitsplatz-Zubehör
>
Arbeitsplatzbeleuchtung
>
LED-Leuchten
... >
Arbeitstischsystem ALU
>
Planungsprogramm
>
STEP 4 Arbeitsplatzbeleuchtung
... >
Arbeitstischsystem UNIVERSAL
>
Planungsprogramm
>
STEP 4 Arbeitsplatzbeleuchtung
... >
Werkbanksystem PROFI
>
Planungsprogramm
>
STEP 4 Arbeitsplatzbeleuchtung
... >
Arbeitstischsystem PACKPOOL
>
Planungsprogramm
>
STEP 4 Arbeitsplatzbeleuchtung
... >
Werkbanksystem PROFIPLAN
>
Planungsprogramm
>
STEP 4 Arbeitsplatzbeleuchtung
... >
Arbeitstischsystem MULTIPLAN
>
Planungsprogramm
>
STEP 4 Arbeitsplatzbeleuchtung
... >
Arbeitstischsystem CANTOLAB
>
Planungsprogramm
>
STEP 4 Arbeitsplatzbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
arbeitsplatzlampen led
,
arbeitsplatzlampe
,
arbeitsplatzleuchte ip20
,
Hobelbank
,
Systemarbeitsplatz
,
Systemarbeitsplatz (Werkbank)
,
Werkbank fahrbar
,
Arbeitstischsystem
,
Arbeitstisch
,
Werktische
,
Montagetische
,
Arbeitsplatzausstattung
,
Systemwerkbank
,
Werkbankkombinationen
,
Zubehör Werkbanksystem
,
Zubehör Arbeitstisch
,
Zubehör Werkbank
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 144,43*
€ 185,16*
Lager 261
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,32*
€ 214,11*
Lager 245
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,19*
€ 219,33*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,11*
€ 254,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,78*
€ 253,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,72*
€ 235,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,39*
€ 228,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,32*
€ 203,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tischklemme, zum Aufschrauben, 0 - 44 mm.
SIS-Licht
007.90
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen