Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfeld-Lupenleuchte ohne Dimmung | ZB0996


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfeld-Lupenleuchte ohne Dimmung | ZB0996
Großfeld-Lupenleuchte ohne Dimmung | ZB0996
Artikel-Nr.:
     261-ZB0996
Hersteller:
     Batz
Herst.-Nr.:
     230-L10-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenlampe
Großfeld-Lupenleuchte ohne Dimmung | ZB0996

Großfeld-Lupenleuchte
Lupenleuchte ausgestattet mit rechteckiger Glaslinse (B x T 170 x 108 mm), welche verzerrungsarm ist durch deren Oberflächenkrümmung. Die Linsenabdeckung ist abnehmbar. Der gefrostete Diffusor sorgt für ein homogenes Licht ohne Lichtpunkte. Die Großfeld-Lupenleuchte besitzt ein 3D-Gelenk, welches schwenk-, dreh- und kippbar ist. Inkl. 1,5 m Zuleitung und Stecker. Der Leuchtenkörper hat die Farbe weiß RAL 9010.

Variante ohne Dimmung.

Technische Infos:- 3 Dioptrien für 1,75-fache Vergrößerung
- Neutralweißes Licht mit 5000 Kelvin- Ca. 1500 Lumen und 6000 Lux bei 0,3 m- 9 Watt- 200-240 V- 50-60 HZ
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Leuchtentyp:
Lupenleuchte
Weitere Suchbegriffe: LED-Leuchte, LED-Lupenleuchte, Leuchte, Lampe, Beleuchtung, Vergrößerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,84*
€ 704,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,21*
€ 692,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,22*
€ 685,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,15*
€ 664,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,96*
€ 602,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batz
317.10
ab € 184,75*
Zubehör
Batz
349.10
ab € 35,70*
Zubehör
Batz
302.11
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.