Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzug mit Aluminiumtrommel, BxTxH 109 x 55 x 263 mm | ZB3429


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federzug mit Aluminiumtrommel, BxTxH 109 x 55 x 263 mm | ZB3429
Federzug mit Aluminiumtrommel, BxTxH 109 x 55 x 263 mm | ZB3429
Artikel-Nr.:
     261-ZB3429
Hersteller:
     Wampfler
Herst.-Nr.:
     040871/-01x1.6
EAN/GTIN:
     4045916783940
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Federzug mit Aluminiumtrommel, BxTxH 109 x 55 x 263 mm | ZB3429

Der Federzug stellt Geräte und Werkzeuge oberhalb des Arbeitsplatzes bereit. Die Geräte oder Werkzeuge werden bei Bedarf einfach heruntergezogen und nach der Anwendung durch das Stahlseil wieder nach oben gezogen. Die Arbeitsfläche bleibt somit frei und wird nicht als Ablagefläche der Werkzeuge genutzt. Sollten die Werkzeuge nicht mehr benötigt werden, so lassen sich diese einfach aus dem Betätigungs- und Sichtfeld verschieben. Der Federzug mit Aluminiumtrommel kann auch bei leitfähigen Arbeitsplätzen eingesetzt werden.

Der Federzug hat eine Breite von 109 mm, eine Tiefe von 55 mm und eine Höhe von 263 mm. Sein Gehäuse ist aus Aluminiumguss gefertigt. Das Stahlseil besteht aus Edelstahl mit einen Durchmesser von 2 mm und einen Seilzuglänge von 1,6 m. Er wird mit einem Karabinerhaken geliefert. Der Federzug verfügt über einen einstellbaren Aufwärtshubanschlag und lässt sich somit individuell auf den Mitarbeiter ausrichten. Die Tragkraft kann stufenlos über eine Klemmspannung von 2,0-3,0 kg eingestellt werden. Der Federzug wird an der Schienenbahn-Laufschiene oder an dem Schwenkausleger befestigt.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Federzüge
Breite mm:
1600
Serienname:
Systemneutral
Befestigung an:
Aufhängung
Ausführung:
Gehäuse aus Aluminium
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
2,0-3,0
Weitere Suchbegriffe: balancer 3kg, federzug, federzug 1600mm, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank fahrbar, Arbeitstischsystem, Arbeitstisch, Werktische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung, Systemwerkbank, Werkbankkombinationen, Zubehör Werkbanksystem, Zubehör Arbeitstisch, Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wampfler
047351-007
ab € 26,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.