Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstischplatte Multiplex geölt, BxTxH = 1500 x 800 x 22 mm | ZBK1463


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstischplatte Multiplex geölt, BxTxH = 1500 x 800 x 22 mm | ZBK1463
Arbeitstischplatte Multiplex geölt, BxTxH = 1500 x 800 x 22 mm | ZBK1463
Arbeitstischplatte Multiplex geölt, BxTxH = 1500 x 800 x 22 mm | ZBK1463
Artikel-Nr.:
     261-ZBK1463
Hersteller:
     Wittgensteiner
Herst.-Nr.:
     ZB1463
EAN/GTIN:
     4045916779837
Suchbegriffe:
Arbeitstischplatte
arbeitstischplatte buche
Arbeitstischplatte Multiplex geölt, BxTxH = 1500 x 800 x 22 mm | ZBK1463

Stellen Sie Ihren Arbeitsplatz ganz nach Bedarf und Wunsch zusammen! Die unterschiedlichen Tischplatten aus unserem reichhaltigen Angebot können als Ersatz für abgenutzte Arbeitsplatten, für den Eigenbau von Arbeitstischen oder auch als leichte Werkbankplatten eingesetzt werden. Wählen Sie die Arbeitstischplatten in den Standardgrößen oder individuell nach Ihren Vorgaben. Die maximale Plattengröße beträgt B x T 2500 x 1200 mm.

Die geölte Multiplex-Tischplatte 22 mm stark, 1500 mm breit und 800 mm tief, besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III. Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt. Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast. Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Tischplatte wird überall da eingesetzt, wo hohe mechanische Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden.

Bei Bestellung von individuellen Größen bitte Bestellnummer für Sondergröße ZB1440 und zusätzlich die genau Breite und Tiefe angeben. Der Preis errechnet sich je qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Multiplex-Natur
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Tischausführung:
Baukasten
Plattenausführung:
Arbeitstischplatte Multiplex
Höhe mm:
22
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1500
Tiefe mm:
800
Weitere Suchbegriffe: leichte Tischplatte, Abdeckplatte, leichte Arbeitstischplatte, Multiplex, Multiplex geölt, Arbeitsplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,90*
€ 274,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,59*
€ 272,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,92*
€ 256,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,19*
€ 248,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,17*
€ 219,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wittgensteiner
ZB1441
ab € 112,34*
Ähnlich
Wittgensteiner
ZB1461
ab € 135,57*
Ähnlich
Wittgensteiner
ZB1442
ab € 134,00*
Ähnlich
Wittgensteiner
ZB1452
ab € 146,14*
Ähnlich
Wittgensteiner
ZB1462
ab € 149,89*
Ähnlich
Wittgensteiner
ZB1473
ab € 235,20*
Ähnlich
Wittgensteiner
ZB1443
ab € 154,46*
Ähnlich
Wittgensteiner
ZB1453
ab € 166,18*
Ähnlich
Wittgensteiner
ZB1474
ab € 253,81*
Ähnlich
Wittgensteiner
ZB1454
ab € 198,22*
Ähnlich
Wittgensteiner
ZB1464
ab € 218,76*
Ähnlich
Wittgensteiner
ZB1475
ab € 290,72*
Ähnlich
Wittgensteiner
ZB1455
ab € 227,13*
Ähnlich
Wittgensteiner
ZB1465
ab € 250,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.