Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckfix Ø8x7,5mm Kst Nylon 50mm SFPLUSLS8/28


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckfix Ø8x7,5mm Kst Nylon 50mm
Steckfix Ø8x7,5mm Kst Nylon 50mm
Artikel-Nr.:
     262-01833256
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     058156
EAN/GTIN:
     4006209581568
Suchbegriffe:
Einzelschelle
Dübelschellen
Steckschellen
einzelschelle fischer
Steckfix Ø8x7,5mm Kst Nylon 50mm SFPLUSLS8/28
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckfix
Bohrlochdurchmesser:
8 mm mm
Bohrlochtiefe:
50 mm mm
Länge:
7.5 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: dübelschellen, Allrounddübel, Allzweckdübel, Angler-Dübel, Angler-Spreizdübel, Doppelflanschdübel, Doppelflansch-Dübel, Dübel, Gasbetondübel, Gasbeton-Dübel, Gipsdübel, Gipskartondübel, Gipskarton-Dübel, Leichtbaustoff-Befestigung, Mehrzweckdübel, Metallspreizdübel, Schlagsystem, Schraubsystem, Schuppendübel, Schuppen-Dübel, Setzeisendübel, Spiraldübel, Spiral-Dübel, Spreizdübel, Standardbefestigung, Standarddübel, Standard-Dübel, Steckdübel, Steckdübel-Befestigung, Universaldübel, Universal-Dübel, Universaldübel mit Rand, Universaldübel mit Spanplattenschrauben
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
100
€ 4,99*
ab € 0,1749*
€ 0,2249*
100
€ 5,46*
ab € 0,1784*
€ 0,2284*
3 Tage
300
100
€ 6,40*
ab € 0,18245*
€ 0,23245*
100
€ 4,90*
ab € 0,1743*
€ 0,2331*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,22302*
€ 0,28302*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,28302*
€ 0,33679
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27302*
€ 0,32489
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26302*
€ 0,31299
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22302*
€ 0,26539
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,302* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.