Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmesser 29mm Jokari Haken Kst 120010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmesser 29mm Jokari Haken Kst
Kabelmesser 29mm Jokari Haken Kst
Artikel-Nr.:
     262-02697215
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     120010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Kabelmesser 29mm Jokari Haken Kst 120010
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
165 mm
Kabelmesser:
ja
Klingenform:
Hakenform
Länge der Klinge:
29 mm mm
Mit Schutzabdeckung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, cimco abisoliermesser, abisolier messer, Bleimesser, Messer, Sicherheits-Kabelmesser, Sicherheitsmesser, Taschenmesser, Universalmesser, VDE-Kabelmesser
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,52*
€ 15,21*
€ 9,80*
ab € 12,48*
€ 17,95*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 13,47*
€ 19,28*
2 Tage
15
€ 6,40*
ab € 13,60*
€ 19,59*
2 Tage
39
€ 4,95*
ab € 13,68*
€ 19,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
16 20 165 SB
ab € 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.