Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puksäge 150mm 32 Sägeblatt f.Stahl Geeignet für Aluminium 120500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Puksäge 150mm 32 Sägeblatt f.Stahl Geeignet für Aluminium
Puksäge 150mm 32 Sägeblatt f.Stahl Geeignet für Aluminium
Artikel-Nr.:
     262-02697475
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     120500
EAN/GTIN:
     4021103205006
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Puksäge 150mm 32 Sägeblatt f.Stahl Geeignet für Aluminium 120500
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne je Zoll:
32
Ausführung:
Bügelsäge | Puksäge
Ausführung Bügel:
flach
Geeignet für Aluminium:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Stahl:
ja
Griffausführung:
gerade
Sägeblatt:
zweiseitig
Sägeblatt mitgeliefert:
ja
Sägeblatt wechselbar:
ja
Sägeblattlänge:
150 mm mm
Werkstoff des Griffs:
Holz
Zugsäge:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensägeblatt, Metallsägeblatt, Taschenhandsäge, Taschensäge, taschensäge, Blattsäge, Eisensäge, Handsäge, PUK-Säge, PUK-Taschensäge, Säge
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,49*
€ 17,83*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,35*
€ 19,00*
1 Tag
10
€ 4,99*
ab € 13,43*
€ 19,08*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 13,35*
€ 19,09*
€ 5,00*
ab € 13,60*
€ 19,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.