Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinsel rnd geb 24mm 140310


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pinsel rnd geb 24mm
Pinsel rnd geb 24mm
Artikel-Nr.:
     262-02697550
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     140310
EAN/GTIN:
     4021103403105
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Pinsel mit Wassertank
Pinsel rnd geb 24mm 140310
Weitere Informationen:
Ausführung:
gebogen
Form:
rund
Gesamtlänge:
230 mm
Maß:
24 mm mm
Werkstoff der Borsten:
Naturhaar
Werkstoff des Stiels:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Wasserpinsel, Wassertankpinsel, borstenpinsel, Pinsel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 5,46*
€ 7,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,57*
€ 7,83*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,92*
€ 8,29*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 5,95*
€ 8,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,98*
€ 8,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.