| |
|
| Artikel-Nr.: 262-02698540 Herst.-Nr.: 117705 EAN/GTIN: 4021103177051 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Schlitz 5,5x1x125mm 1000V ger Schutzisoliert 1000V 2Komp 117705 Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade | Ausführung Schaft: | rund | Durchgehende Klinge: | ja | Gesamtlänge: | 240 mm | Gewicht: | 72 g | Gewölbte Klinge: | ja | Griffausführung: | 2-Komponenten | Isoliert: | ja | Klingenbreite: | 5.5 mm mm | Klingendurchmesser: | 8.2 mm | Klingenlänge: | 125 mm mm | Klingenmaterial: | Chrom-Vanadium-Stahl | Klingenstärke: | 1 mm mm | Mit Abrollschutz: | ja | Schutzisoliert 1000 V: | ja | Werkstoff des Griffs: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, vde-schraubendreher (schlitz), Elektriker-Schraubendreher, Isoliertes Schraubwerkzeug, Prüf-Schraubendreher, Prüf-Schraubenzieher, Schlitzwinkelschraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Spannungsprüfer, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher, Vergaser-Schraubenzieher, Werkstatt-Schraubendreher, Werkstatt-Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, Winkelschraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 6,28* | € 8,83* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,43* | € 9,03* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,82* | € 9,57* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,89* | € 9,67* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,93* | € 9,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|