Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presszange mech 350mm versch.Eins 0,5-10qmm 106000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Presszange mech 350mm versch.Eins 0,5-10qmm
Presszange mech 350mm versch.Eins 0,5-10qmm
Artikel-Nr.:
     262-02746753
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     106000
EAN/GTIN:
     4021103060001
Suchbegriffe:
Crimpwerkzeug
Crimpzange
Kabelschuhzange
Kerbzange
Presszange mech 350mm versch.Eins 0,5-10qmm 106000
Weitere Informationen:
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
3
Ausführung:
Presswerkzeug komplett
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Länge:
350 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
0.5 - 10 mm²
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,80*
ab € 98,75*
€ 115,25*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 99,22*
€ 115,25*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 102,45*
€ 118,94*
pro Stück
Frei Haus
ab € 112,98*
€ 133,73*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 114,79*
€ 133,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,94*
€ 141,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco
10 6014
ab € 16,85*
Sonstiges
Cimco
106010
ab € 16,97*
Sonstiges
Cimco
106012
ab € 16,96*
Sonstiges
Cimco
106013
ab € 17,00*
Sonstiges
Cimco
106011
ab € 16,85*
Sonstiges
Cimco
106028
ab € 45,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.